Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILEDA HANDSCHUH DER FEINE ROT GR M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VILEDA HANDSCHUH DER FEINE ROT GR M
VILEDA HANDSCHUH DER FEINE ROT GR M
Artikel-Nr.:
     1885-28007571
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     BCU 100750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Multipurpose-Handschuh mit zusätzlicher Wachsbehandlung der Außenseite für eine verbesserte Griffigkeit. Geeignet für Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen). Behandelte Innenseite zur Reduzierung von Latexallergenen. Ausreichender Schutz für alle gewöhnlichen Reinigungsaufgaben, ausreichender Schutz bei allen verdünnten Reinigungschemikalien.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388, EN 374
Farbe:
Rot
Material:
Naturlatex
Länge:
ca. 305 mm
Anwendung:
Reinigungssektor, Gastrobereich
Stärke:
ca. 0,4 mm
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.