Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh MF Basic MFB Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh MF Basic MFB Gr. 9
Montagehandschuh MF Basic MFB Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2600170309
Hersteller:
     Eureka
Herst.-Nr.:
     MFB
EAN/GTIN:
     7340022522818
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weicher Montagehandschuh mit Verstärkungen für längere Standzeit, optimale Alternative zum Nappaleder-Handschuh, atmungsaktiv, für trockene Umgebungen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2131X
Farbe:
Schwarz-grau
Material:
Polyester, Polyamid, PU
Anwendung:
Für Montagearbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 0,6 mm
Beschaffenheit:
Stulpe mit Gummizug
Größe:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
6
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,12*
Lager 1885
48
6
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 7,21*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 43,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.