Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex® 11-724 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HyFlex® 11-724 Größe 8
HyFlex® 11-724 Größe 8
HyFlex® 11-724 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2460420880
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-724
EAN/GTIN:
     10076490052864
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Exzellente Flexibilität und Passform mit optimalem Schnittschutz, Griffsicherheit bei trockenen und leicht öligen Objekten, silikonfrei, waschbar bei 40°C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4342B
Farbe:
Weiß-grau
Material:
HPPE, Spandex, Polyurethan
Länge:
ca. 208 – 261 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 288 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.