Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waredex Work® 550 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Waredex Work® 550 Gr. 8
Waredex Work® 550 Gr. 8
Waredex Work® 550 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2460354080
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     550
EAN/GTIN:
     4008198755081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutzhandschuh, sehr guter Tragekomfort, gutes Tastempfinden, Griffsicherheit bei leicht geölten Teilen, feuchtigkeitsabweisend, sicherer Abschluss des Handgelenks, geraute PU-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X42C
Farbe:
Grau
Material:
HPPE, Glas, Polyamid, Polyurethan
Länge:
ca. 235 – 265 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Schnittschutz
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,10 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 58 g/Paar
Größe:
8
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,21*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 10,77*
2 Tage
160
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 10,81*
2 Tage
160
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,24*
€ 10,85*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 200 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
550-9
ab € 3,36*
Ähnlich
Honeywell
2232525-10
ab € 5,64*
Ähnlich
Honeywell
2232525-09
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.