Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waredex Work® 550 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Waredex Work® 550 Gr. 10
Waredex Work® 550 Gr. 10
Waredex Work® 550 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2460354010
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     550
EAN/GTIN:
     4008198755005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh, sehr guter Tragekomfort, gutes Tastempfinden, Griffsicherheit bei leicht geölten Teilen, feuchtigkeitsabweisend, sicherer Abschluss des Handgelenks, geraute PU-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X42C
Farbe:
Grau
Material:
HPPE, Glas, Polyamid, Polyurethan
Länge:
ca. 235 – 265 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Schnittschutz
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,10 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 67 g/Paar
Größe:
10
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,17*
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 11,33*
7 Tage
191
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 12,07*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,82*
€ 12,15*
Lager 1885
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 200 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 124,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-10H
ab € 2,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-11H
ab € 2,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-08H
ab € 2,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-09H
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.