Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA TEMRES® 282 Gr. 8 (M)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA TEMRES® 282 Gr. 8 (M)
SHOWA TEMRES® 282 Gr. 8 (M)
SHOWA TEMRES® 282 Gr. 8 (M)
Artikel-Nr.:
     1885-2449795280
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     282
EAN/GTIN:
     4901792022767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Flüssigkeitsdichter Handschuh mit TEMRES®-Technologie, atmungsaktive Membran hält die Hände trocken, isolierendes Acrylfutter schützt vor Kälte und garantiert Wärme und Komfort den ganzen Tag, erstklassige Griffpräzision und optimale Griffsicherheit, ergonomisches Design reduziert die Ermüdung der Hand, hautfreundlich.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4221X, EN 511 021
Farbe:
Blau
Material:
Acryl, Nylon, TEMRES®, Polyurethan
Länge:
ca. 270 – 280 mm
Anwendung:
Bauwesen, Landwirtschaft, Logistik, Fischerei
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Vollbeschichtet, raue Grifffläche, Schutzstulpe
Größe:
8 (M)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1885
10
10
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 16,04*
12
€ 4,90*
ab € 13,59*
€ 16,91*
4 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 14,1411*
€ 17,6411*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 11,84*
€ 18,91*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 160,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
282-L
ab € 11,84*
Ähnlich
SHOWA
282-M
ab € 11,90*
Ähnlich
SHOWA
282-XXL
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.