Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA NSK24 Größe 10 (L)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA NSK24 Größe 10 (L)
SHOWA NSK24 Größe 10 (L)
SHOWA NSK24 Größe 10 (L)
Artikel-Nr.:
     1885-2440124110
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     NSK 24
EAN/GTIN:
     14901792015414
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit sehr guter Passform und hohem Tragekomfort, raue Grifffläche, hervorragende Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Kohlenwasserstoffe., Baumwolle leitet den Schweiß ab, mit biologisch abbaubarer Eco Best Technology® (EBT), für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4112X, EN 374-1 JKLOPT
Farbe:
Königsblau
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 356 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Automobilindustrie, Instandhaltung
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Doppelt beschichtet, geraut, innen Trikot, Schutzstulpe
Größe:
10 (L)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.