Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 124 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 124 Größe 10
Tegera® 124 Größe 10
Tegera® 124 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2244969510
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     124
EAN/GTIN:
     7392626012646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Lederhandschuh, ungefüttert, Bündchen 180° Gummizug, ventilierender Handrücken.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2010X
Farbe:
Blau-weiß
Material:
Vollnarben Ziegenleder, Nylon
Länge:
ca. 220 – 270 mm
Anwendung:
Für Feinmechanik
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
Handfläche ca. 0,6 – 0,7 mm
Beschaffenheit:
Stulpe
Größe:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,30*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,34*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,96*
5 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 7,14*
Lager 1885
24
12
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 9,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 110,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626012592
ab € 3,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626012615
ab € 3,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626012622
ab € 3,72*
Ähnlich
Ejendals
7392626012639
ab € 3,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626012653
ab € 3,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626028937
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.