Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 683A Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 683A Größe 8
Tegera® 683A Größe 8
Tegera® 683A Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2244968380
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     683A
EAN/GTIN:
     7340118316642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh, Dreiviertelbeschichtung, sandige Oberfläche, Signalfarbe, wasser- und ölabweisende Innenhand, beständig gegen Kontakthitze bis 250 ° C in der Handinnenfläche.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3231X, EN 407 X2XXXX, EN 511 02X
Farbe:
Neongelb-schwarz
Material:
Acryl, Polyester, 13 gg, Nitril
Länge:
ca. 240 – 280 mm
Anwendung:
Für allgemeine Arbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
3/4-beschichtet, sandige Oberfläche, Strickbund
Größe:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,24*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,36*
5 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 8,15*
Lager 1885
180
6
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 14,93*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 89,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
683A
ab € 4,30*
Ähnlich
Ejendals
683A
ab € 4,30*
Ähnlich
Ejendals
683A
ab € 4,30*
Ähnlich
Ejendals
683A
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.