Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 417 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 417 Größe 8
Tegera® 417 Größe 8
Tegera® 417 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2243231080
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     417
EAN/GTIN:
     7392626070004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Kälteschutzhandschuh, gefüttert, geschmeidig, gutes Fingerspitzengefühl, verstärkte Handinnenfläche, Bündchen 360°, frei von Chrom.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1131X, EN 511 11X
Farbe:
Grau-schwarz-blau
Material:
Synthetisches Leder, Polyester, Fleece
Länge:
ca. 250 – 270 mm
Anwendung:
Für allgemeine Arbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
Handfläche ca. 0,7 mm
Beschaffenheit:
Stulpe mit Gummizug
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals winterhandschuh leder, thermohandschuh, thermohandschuh leder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,43*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,60*
5 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 8,03*
5 Tage
47
6
€ 4,99*
ab € 7,13*
€ 9,61*
Lager 1885
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 15,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069961
ab € 4,53*
Ähnlich
Ejendals
7392626069985
ab € 4,50*
Ähnlich
Ejendals
417
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.