Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Krytech 579 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Krytech 579 Gr. 10
MAPA Krytech 579 Gr. 10
MAPA Krytech 579 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2199013310
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     579
EAN/GTIN:
     3245425791202
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung, hervorragende Fingerfertigkeit, ergonomisch geformt, lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4342B
Farbe:
Weiß-grau
Material:
PEHD, Polyurethan
Länge:
ca. 220 – 270 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Papierindustrie
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 53 g/Paar
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 192 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.