Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultrane 551 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Ultrane 551 Gr. 8
MAPA Ultrane 551 Gr. 8
MAPA Ultrane 551 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2199008780
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     551
EAN/GTIN:
     3245425514184
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hervorragende Fingerfertigkeit durch die reduzierte Wandstärke des Handschuhs, die zelluläre Struktur des Polyurethans bietet Schweißabsorbierung, lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit, silikonfrei, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4131X
Farbe:
Grau
Material:
Polyamid, Polyurethan
Länge:
ca. 220 – 270 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Elektronik, Baugewerbe, Pharmaindustrie
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 37 g/Paar
Größe:
8
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6745
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,70*
€ 1,20*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,48*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,10*
€ 1,50*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 3,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 8
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.