Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultrane 551 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Ultrane 551 Gr. 10
MAPA Ultrane 551 Gr. 10
MAPA Ultrane 551 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2199008710
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     551
EAN/GTIN:
     3245425514108
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hervorragende Fingerfertigkeit durch die reduzierte Wandstärke des Handschuhs, die zelluläre Struktur des Polyurethans bietet Schweißabsorbierung, lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit, silikonfrei, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4131X
Farbe:
Grau
Material:
Polyamid, Polyurethan
Länge:
ca. 220 – 270 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Elektronik, Baugewerbe, Pharmaindustrie
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 43 g/Paar
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.