Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultranitril 377 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Ultranitril 377 Gr. 9
MAPA Ultranitril 377 Gr. 9
MAPA Ultranitril 377 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2199006190
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     377
EAN/GTIN:
     3245423773194
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Langzeitschutz gegen Chemikalien verbunden mit Tragekomfort und hoher mechanischer Beständigkeit, für lange Tragezeiten geeignet, starke Abriebbeständigkeit, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4122X, EN 374-1 AJKOPT, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Grün
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 380 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Chemische Industrie
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 1,3 mm
Beschaffenheit:
Innen Textilfutter, außen glatt, lange Stulpe
Gewicht:
ca. 228 g/Paar
Größe:
9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 13,61*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 14,31*
8 Tage
115
5
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 15,97*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 16,30*
Lager 1885
15
5
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 18,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paar
ab 25 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.