Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

377/9 Mapa, Ultranitril 377, Chemikalienschutzhandschuh Größe 9, Beschichtungs-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1465958
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultranitril 377
EAN/GTIN:
     3245423773194
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

377/9 Mapa, Ultranitril 377, Chemikalienschutzhandschuh Größe 9, Beschichtungs- Außen- Beschichtungs- Außenmaterial Nitril Innenverarbeitung Textilfutter, Länge 38 cm Stärke 1,30 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 407,EN 374-1, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
228 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Textilfutter
Länge:
38 cm
Stärke:
1,30 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 407, EN 374-1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 13,55*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 14,22*
7 Tage
115
5
€ 5,99*
ab € 12,69*
€ 16,00*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,37*
3 Tage
50
10
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 17,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 677,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.