| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2199003170 Herst.-Nr.: 117 EAN/GTIN: 3245421171275 |
| |
|
| | |
| Elastischer Handschuh für wenig aggressiven Umgebungen, hohe Fingerfertigkeit und Tastempfinden, Profil im Handinnenbereich sorgt für Griffigkeit, zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme durch Baumwollflockfutter. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 0010X, EN 374-1 KPT, EN 421 | Farbe: | Blau | Material: | Baumwolle, Naturlatex | Länge: | ca. 300 mm | Anwendung: | Mechanische Industrie, Reinigungsdienste | Schutzklasse: | Kat. III | Stärke: | ca. 0,35 mm | Beschaffenheit: | Innen velourisiert, Handfläche mit Profil | Gewicht: | ca. 70 g/Paar | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,76* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,57* | € 0,87* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,61* | € 0,94* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,70* | € 0,94* | | | | Lager 1885 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,70* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,35* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|