Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-N-Tuf, 92-600, Gr. 8,5-9


Menge:  Behälter  
Produktinformationen:
Touch-N-Tuf, 92-600, Gr. 8,5-9
Touch-N-Tuf, 92-600, Gr. 8,5-9
Touch-N-Tuf, 92-600, Gr. 8,5-9
Touch-N-Tuf, 92-600, Gr. 8,5-9
Artikel-Nr.:
     1885-2170360885
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-600
EAN/GTIN:
     0076490493363
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuh für den Schutz vor Chemikalienspritzern, hoher Tragekomfort, herausragende Strapazierfähigkeit, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374-1 JKPT, ISO 18889 G1
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 240 mm
Anwendung:
Biowissenschaften, Nahrungsmittelverarbeitung, Maschinen und Anlagen, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,12 mm
Beschaffenheit:
Rollrand, puderfrei, chloriniert, glatt
Größe:
8,5-9 (L)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh größe 9 ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 13,55*
1 Tag
42
1
pro Box
€ 3,95*
ab € 11,64*
€ 15,64*
11 Tage
860
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,67*
€ 15,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,10*
€ 15,89*
Lager 1885
1012
1
pro Behälter
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 38,81*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 38,81*
€ 46,18
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 38,13*
€ 45,37
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 18,79*
€ 22,36
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 16,99*
€ 20,22
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 15,40*
€ 18,33
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 13,51*
€ 16,08
pro Behälter
1 Behälter enthält 100 Stück (ab € 0,1351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92600080
ab € 11,09*
Ähnlich
Ansell
92600100
ab € 11,08*
Ähnlich
Ansell
92600090
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.