Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® 897 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® 897 Größe 9
Butoject® 897 Größe 9
Butoject® 897 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1885-2160356090
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     897
EAN/GTIN:
     4008198789796
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort, sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, AQL <0,65, ausgezeichnet niedrige Degradation, hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Handrauung, bietet Schutz bei äußerst feinfühligen Arbeiten.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2000X, EN 374 ABCIKL, EN 16350
Farbe:
Schwarz
Material:
Butyl
Länge:
ca. 350 – 370 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,47 mm
Beschaffenheit:
Geraut, gepudert, Rollrand
Gewicht:
ca. 105 g/Paar
Größe:
9
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,28*
€ 41,85*
1 Tag
26
€ 6,90*
ab € 33,34*
€ 42,04*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 33,12*
€ 43,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 43,36*
Lager 1885
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,96*
€ 67,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,26*
€ 80,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,63*
€ 56,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089710141X
ab € 31,48*
Sonstiges
KCL
089711141X
ab € 32,04*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 33,24*
Sonstiges
KCL
089708141X
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.