Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® 897 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® 897 Größe 8
Butoject® 897 Größe 8
Butoject® 897 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2160356080
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     897
EAN/GTIN:
     4008198789789
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort, sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, AQL <0,65, ausgezeichnet niedrige Degradation, hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Handrauung, bietet Schutz bei äußerst feinfühligen Arbeiten.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2000X, EN 374 ABCIKL, EN 16350
Farbe:
Schwarz
Material:
Butyl
Länge:
ca. 350 – 370 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,47 mm
Beschaffenheit:
Geraut, gepudert, Rollrand
Gewicht:
ca. 99 g/Paar
Größe:
8
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 42,79*
1 Tag
14
€ 6,90*
ab € 33,50*
€ 42,99*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 44,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,36*
€ 44,34*
Lager 1885
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,75*
€ 68,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089710141X
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.