| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2140350370 Herst.-Nr.: 720 EAN/GTIN: 4008198772071 |
| | | |
|
| | |
| Anatomische Form, sehr gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, hohe Elastizität, angenehmer Tragekomfort, AQL < 0,65, Baumwollvelourisierung, Stretchrand. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 1111X, EN 374 AKLMOT | Farbe: | Schwarz | Material: | Chloropren, Naturlatex | Länge: | ca. 290 – 310 mm | Anwendung: | Chemische Industrie, Labore, Automobilindustrie | Schutzklasse: | Kat. III | Stärke: | ca. 0,65 mm | Beschaffenheit: | Stulpe, Profilierung, velourisiert, Stretchrand | Gewicht: | ca. 107 g/Paar | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,83* | € 3,60* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,02* | € 3,80* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,02* | € 3,82* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,00* | € 3,99* | | | | Lager 1885 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,97* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,485* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|