Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Trilites 994 Gr9


Menge:  Box  
Produktinformationen
MAPA Trilites 994 Gr9
MAPA Trilites 994 Gr9
MAPA Trilites 994 Gr9
MAPA Trilites 994 Gr9
Artikel-Nr.:
     1885-2140341590
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     994
EAN/GTIN:
     3245429949593
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einzigartiger Handschuh dank exklusiver Tri-Polymer-Mischung, elastisch, reißfest und erhöhte Resistenz gegen Chemikalienspritzer, hoher Komfort durch Flexibilität und gute Passform, gekörnte Fingerspitzen für optimierte Griffigkeit, hervorragende Fingerfertigkeit, ausgezeichnetes Tastempfinden, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374-1 KPT
Farbe:
Violett
Material:
Tripolymer (Nitril, Neopren, Naturlatex)
Länge:
ca. 255 mm
Anwendung:
Laboratorien
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,15 mm
Beschaffenheit:
Glatt mit gekörnten Fingerspitzen, chloriniert, Rollrand, beidhändig tragbar
Gewicht:
ca. 880 g/Paar
Größe:
9
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,50*
€ 43,86*
Lager 1885
217
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 43,88*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 44,30*
pro Box
€ 8,00*
ab € 36,66*
€ 50,13*
2 Tage
unbekannt
pro Box
€ 6,00*
ab € 41,49*
€ 55,11*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,88*
€ 52,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245429949562
ab € 14,72*
Sonstiges
Mapa
3245429949579
ab € 14,72*
Sonstiges
Mapa
3245429949586
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.