Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Einmalhandschuh TRILITES 994, Kat.III, Latex, violett, Größe 8, 100/VE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5548
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245429949586
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Einmalhandschuh TRILITES 994, Kat.III, Latex, violett, Größe 8, 100/VE

MAPA Einmalhandschuh TRILITES 994, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Typ B Level KPT, EN ISO 374-5, Schutz gegen Chemikalienspritzer, für die Arzneimittelherstellung und-zubereitung, puderfrei, mit Rollrand, lebensmittelunbedenklich, Farbe: violett, Material: Naturlatex, Polychloropren und Nitril, Materialstärke: 0,15 mm, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
MAPA
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
170
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 44,03*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,39*
€ 48,96*
2 Tage
unbekannt
pro Box
€ 6,00*
ab € 35,63*
€ 49,08*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 49,19*
Lager 114
pro Box
€ 8,00*
ab € 36,51*
€ 50,36*
Menge:  Box  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,36*
€ 59,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,69*
€ 59,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.