Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Jersette 301 Gr. 8-8,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Jersette 301 Gr. 8-8,5
MAPA Jersette 301 Gr. 8-8,5
MAPA Jersette 301 Gr. 8-8,5
Artikel-Nr.:
     1885-2140340580
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     301
EAN/GTIN:
     3245423013184
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Absoluter Langzeitkomfort in aggressiven Umgebungen, Bewegungsfreiheit durch anatomische Form, hohe Reißfestigkeit, gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2131X, EN 374-1 KPT, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Blau
Material:
Baumwolle, Naturlatex
Länge:
ca. 290 – 330 mm
Anwendung:
Reinigungsdienste, Luftfahrt, Baugewerbe
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,15 mm
Beschaffenheit:
Komplett beschichtet, gekörnte Oberfläche, gezackte Stulpe
Gewicht:
ca. 182 g/Paar
Größe:
8-8,5
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
343
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 3,94*
6 Tage
unbekannt
5
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,48*
5 Tage
90
5
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 4,79*
1 Tag
49
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 4,91*
Lager 1885
unbekannt
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 10,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423013108
ab € 6,76*
Sonstiges
Mapa
3245423013153
ab € 3,09*
Sonstiges
Mapa
3245423013160
ab € 3,10*
Sonstiges
Mapa
3245423013177
ab € 2,61*
Sonstiges
Mapa
3245423013191
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.