Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camapur® Comfort 616 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camapur® Comfort 616 Größe 7
Camapur® Comfort 616 Größe 7
Camapur® Comfort 616 Größe 7
Artikel-Nr.:
     1885-2130353470
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     616
EAN/GTIN:
     4008198761679
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Für leichte mechanische Tätigkeiten, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, waschbar, Größe anhand der Paspelierung erkennbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3131X
Farbe:
Weiß
Material:
Polyamid, PU
Länge:
ca. 220 – 260 mm
Anwendung:
Für Montagearbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,00 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 20 g/Paar
Größe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.