| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2120163960 Herst.-Nr.: 2132255 EAN/GTIN: 3603835705644 |
| | |
|
| | |
| Eng anliegender Strickhandschuh mit gutem Tastgefühl für leichte und mittelschwere Arbeiten, höchster Tragekomfort, gesteigerte Festigkeit, begrenzt das Eindringen von Schmutz, gutes Tastempfinden, optimale Atmungsaktivität, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen, für Präzisionsmontagen geeignet, silikonfrei. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 3131X | Farbe: | Weiß | Material: | Polyamid, PU | Länge: | ca. 240 mm | Anwendung: | Verwaltung, Flugzeugbau, Wartung, Dienstleistungen | Schutzklasse: | Kat. II | Beschaffenheit: | Innenhandbeschichtet, Strickbund | Größe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe pu, pu beschichtete handschuhe, feinmechanikerhandschuh weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1885 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,37* | € 4,19* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,38* | € 17,83* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,00* | € 18,28* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 14,59* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,685* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|