| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120028640 Herst.-Nr.: 1028640 EAN/GTIN: 7312550286401 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille SP1000™ 2G bietet Schutz vor Stößen, Wind, Staub und fliegenden Teilchen. Ideal für schmutzige Arbeitsumgebungen mit hoher Staubbelastung, z. B. beim Schleifen, Zerspanen, Hobeln und Sandstrahlen. Weiches und biegsames Nasenstück, weiche, hochwertiges Rahmenpolster und gepolsterte Bügelspitzen, äußerst anpassbares, flammenbeständiges Kopfband, indirekte Belüftung oben und unten, Dura-Streme® Beschlagschutz- und Kratzfestbeschichtung, modernes Design, das mit Bügeln oder Kopfband getragen werden kann. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166, EN 170, EN 172 | Farbe: | Blau-schwarz | Rahmen: | PC, transparent-blau-schwarz | Gewicht: | ca. 70 g | Sichtscheibe: | PC, klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,09* | € 18,66* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,03* | € 19,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,56* | € 20,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,10* | € 20,91* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,67* | € 43,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|