Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit Handreiniger geruchsneutral; 5 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     188-25155400
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     25155400
EAN/GTIN:
     4016170515530
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Produktbeschreibung:

  • calgonit Handreiniger geruchsneutral
  • Hochkonzentrierte, hautschonende Handwaschlotion
  • Geruchsneutral
  • Hautfreundlich
  • Biologisch abbaubar
  • Reinigungsintensiv
  • Sparsam im Gebrauch
  • Anwendungsgebiete: calgonit Handreiniger geruchsneutral zeichnet sich durch seine hohe Reinigungskraft aus, ist pH-neutral und rückfettend, wodurch eine hervorragende Hautverträglichkeit erreicht wird. calgonit Handreiniger geruchsneutral hinterlässt keine Streifen- oder Schmutzränder in Spülbecken und ist sparsam im Gebrauch.
  • Anwendung: calgonit Handreiniger geruchsneutral kann aus der Dosierflasche direkt entnommen werden. calgonit Handreiniger geruchsneutral auf die verschmutzten Hände geben und sorgfältig verreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Gut mit Wasser abwaschen und abtrocknen.
  • Materialverträglichkeit: calgonit Handreiniger geruchsneutral ist hautfreundlich und greift die üblichen Materialien nicht an.
  • Das Produkt unterliegt als kosmetisches Mittel nicht der Kennzeichnungspflicht nach Chemikaliengesetz. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
viskose, farblose Flüssigkeit
Geruch:
fast geruchlos
Dichte:
1,03 g/cm³
pH-Wert:
7
Lagerung:
+5°C bis +35°C
GHS:
keine Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kanister cremeseife 5 l, handreiniger, handreiniger 5l, Reiniger, Personal, Personalhygiene, Hygiene, Seife, Handseife, Waschlotion, flüssig, unparfümiert, Hotel, Gaststätte, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,076* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
25155600
ab € 80,00*
Ähnlich
Calvatis
25335600
ab € 109,42*
Ähnlich
Calvatis
25335605
ab € 73,68*
Ähnlich
Calvatis
25335400
ab € 28,19*
Ähnlich
Calvatis
25621601
ab € 73,25*
Ähnlich
Calvatis
25621401
ab € 45,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.