Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit Cremeseife; 5 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C5543-25621401
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     25621401
EAN/GTIN:
     4016170562145
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

Produktbeschreibung:

  • tru-lit Cremeseife
  • Milde, flüssige Hautwaschlotion
  • Dermatologisch getestet
  • Parfümfrei
  • Ohne Farbstoffe
  • Anwendungsgebiete: tru-lit Cremeseife ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei der häufigen Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe für größtmögliche Schonung und Pflege der Haut. tru-lit Cremeseife ist pH-neutral eingestellt und dermatologisch getestet. Das Produkt ist parfümfrei und daher für die Lebensmittelindustrie besonders geeignet.
  • Anwendung: Eine tropfengroße Menge tru-lit Cremeseife auf die Hände verteilen und die Hände normal waschen. Mit frischem Wasser nachspülen. Am besten über Spendersysteme dosieren.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
weiße Flüssigkeit
Geruch:
geruchlos
Dichte:
1,02 g/cm³
pH-Wert:
5,5
Lagerung:
Frostfrei lagern.
GHS:
keine Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, kanister cremeseife 5 l, cremeseife, cremeseife 5l, Reiniger, Handreiniger, Handseife, Seife, Waschlotion, Personal, Personalhygiene, Hygiene, Gaststätte, Hotel, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 9,198* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
25155600
ab € 80,00*
Ähnlich
Calvatis
25155400
ab € 25,38*
Ähnlich
Calvatis
25335600
ab € 109,42*
Ähnlich
Calvatis
25335605
ab € 73,68*
Ähnlich
Calvatis
25335400
ab € 28,19*
Ähnlich
Calvatis
25621601
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.