Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit Cremeseife; 12x1 L Flasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C5543-25621601
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     25621601
EAN/GTIN:
     4016170562152
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

Produktbeschreibung:

  • tru-lit Cremeseife
  • Milde, flüssige Hautwaschlotion
  • Dermatologisch getestet
  • Parfümfrei
  • Ohne Farbstoffe
  • Anwendungsgebiete: tru-lit Cremeseife ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei der häufigen Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe für größtmögliche Schonung und Pflege der Haut. tru-lit Cremeseife ist pH-neutral eingestellt und dermatologisch getestet. Das Produkt ist parfümfrei und daher für die Lebensmittelindustrie besonders geeignet.
  • Anwendung: Eine tropfengroße Menge tru-lit Cremeseife auf die Hände verteilen und die Hände normal waschen. Mit frischem Wasser nachspülen. Am besten über Spendersysteme dosieren.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
weiße Flüssigkeit
Geruch:
geruchlos
Dichte:
1,02 g/cm³
pH-Wert:
5,5
Lagerung:
Frostfrei lagern.
GHS:
keine Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 1l, cremeseife, cremeseife parfümfrei, Reiniger, Handreiniger, Handseife, Seife, Waschlotion, Personal, Personalhygiene, Hygiene, Gaststätte, Hotel, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 12 Flaschen (ab € 6,105* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 95,66*
€ 113,84
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 93,40*
€ 111,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 91,56*
€ 108,96
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 89,51*
€ 106,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 73,26*
€ 87,18
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
25155600
ab € 79,97*
Ähnlich
Calvatis
25155400
ab € 25,30*
Ähnlich
Calvatis
25335600
ab € 109,49*
Ähnlich
Calvatis
25335605
ab € 74,09*
Ähnlich
Calvatis
25335400
ab € 27,99*
Ähnlich
Calvatis
25621401
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.