Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit Handreiniger Zitrone mit Pumpe; 12x1 L Flasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C5543-25335600
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     25335600
EAN/GTIN:
     4016170112128
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Produktbeschreibung:

  • calgonit Handreiniger Zitrone
  • Hochkonzentrierte, hautschonende Handwaschlotion
  • Geruchsüberdeckend
  • Hautfreundlich
  • Biologisch abbaubar
  • Reinigungsintensiv
  • Sparsam im Gebrauch
  • Anwendungsgebiete: calgonit Handreiniger Zitrone zeichnet sich durch seine hohe Reinigungskraft und geruchstilgende Wirkung aus. Das Produkt ist pH-neutral und rückfettend, wodurch eine hervorragende Hautverträglichkeit erreicht wird. calgonit Handreiniger Zitrone hinterlässt keine Streifen- oder Schmutzränder in Spülbecken und ist sparsam im Gebrauch. calgonit Handreiniger Zitrone beseitigt Problemschmutz und vernichtet Gerüche.
  • Anwendung: calgonit Handreiniger Zitrone kann aus der Dosierflasche direkt entnommen werden. calgonit Handreiniger Zitrone auf die verschmutzten Hände geben und sorgfältig verreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Gut mit Wasser abwaschen und abtrocknen.
  • Materialverträglichkeit: calgonit Handreiniger Zitrone ist hautfreundlich und greift die üblichen Materialien nicht an.
  • Das Produkt unterliegt als kosmetisches Mittel nicht der Kennzeichnungspflicht nach Chemikaliengesetz. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
viskose, gelbliche Flüssigkeit
Geruch:
nach Zitrone
Dichte:
1,03 g/cm³
pH-Wert:
6
Lagerung:
+5°C bis +35°C
GHS:
keine Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 1000 ml, handreiniger, Reiniger, Personal, Personalhygiene, Hygiene, Zitrone, Duft, Zitronenduft, Seife, Handseife, Waschlotion, flüssig, parfümiert, Hotel, Gaststätte, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 12 Flaschen (ab € 9,11834* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 138,06*
€ 164,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 136,64*
€ 162,60
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 133,24*
€ 158,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 131,12*
€ 156,03
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 109,42*
€ 130,21
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
25155600
ab € 80,05*
Ähnlich
Calvatis
25155400
ab € 25,35*
Ähnlich
Calvatis
25335605
ab € 74,02*
Ähnlich
Calvatis
25335400
ab € 28,01*
Ähnlich
Calvatis
25621601
ab € 73,29*
Ähnlich
Calvatis
25621401
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.