Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64652001 Präz.-Gehäuse KG-O B=32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64652001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCT 20
EAN/GTIN:
     4067201136446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor


Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene
Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und
seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers
im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
A:
28 mm
A1:
41 mm
H ±0,1:
42 mm
H1:
25 mm
H2:
8 mm
J1:
58 mm
J2:
45 mm
J3:
32 mm
L:
70 mm
N1:
4,3 mm
N2:
6,4 mm
E:
10,8 mm
Winkel Alpha:
60 °
Gewicht:
88 g
pass. Kugelbuchsen:
646 020 01 pass. Kugelbuchsen | 646 120 01 pass. Kugelbuchsen
pass. Gleitbuchsen:
646 220 01 pass. Gleitbuchsen
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, elektro zylinder, KG Linearlager linear technology Lineartechn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 81,08*
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 131,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64602001
ab € 61,40*
Zubehör
Mädler
64612001
ab € 64,34*
Zubehör
Mädler
64622001
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.