Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Wellenbock für Linearantrieb, 70mm x 41mm x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4232374
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LHCT 20
EAN/GTIN:
     5059041131421
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Typ = Lagergehäuse
Abmessungen = 70 x 41 x 41mm
Gehäusebreite = 41mm
Gehäuselänge = 70mm
Gehäusehöhe = 41mm

LHCT offenes Lagergehäuse - Offen. Offene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearen LBCT/LBHT-Kugellagern. Integrierter Schmiernippel
Weitere Informationen:
Typ:
Lagergehäuse
Abmessungen:
70 x 41 x 41mm
Gehäusebreite:
41mm
Gehäuselänge:
70mm
Gehäusehöhe:
41mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, elektro zylinder, 4232374, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Wellenführungen, Ewellix Makers in Motion, LHCT20, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shaft Supports
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 81,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 131,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64602001
ab € 61,40*
Zubehör
Mädler
64612001
ab € 64,34*
Zubehör
Mädler
64622001
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.