Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64602001 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64602001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64602001
EAN/GTIN:
     4067201139669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
C:
45 mm
C3:
28 mm
E:
10,8 mm
Winkel Alpha:
60 °
Tragz.dyn C:
2240 N
Tragz.stat Co:
2040 N
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kb 20 mädler, führungslager, mädler linearlager, series 3, Kugelbuchse, LBCT16, linear bearing, LBCT20, LBCT40, LBCT50, LBCT12, KB-3, LBCT25, LBCT, Serie 3, LBCT30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 74,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,58*
€ 124,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64612001
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.