Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64612001 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64612001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64612001
EAN/GTIN:
     4067201148968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
C:
45 mm
C3:
28 mm
E:
10,8 mm
Winkel Alpha:
60 °
Tragz.dyn C:
2240 N
Tragz.stat Co:
2040 N
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kb 20 mädler, führungslager, mädler linearlager, LBCT50, Serie 3, LBCT25, 2LS, LBCT20, KB-3, series 3, LBCT12, Kugelbuchse, linear bearing, LBCT40, LBCT16, LBCT30, LBCT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
116
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 78,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,47*
€ 130,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.