Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64622001 Gleitlager PO-3-O für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64622001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64622001
EAN/GTIN:
     4067201156857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
C:
45 mm
C3:
28 mm
E:
10,8 mm
Alpha:
60 °
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s:
2400 N
Tragz. C dyn. bei 4 m/s:
60 N
Tragz. Co statisch:
8300 N
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linear bearing, LPAT16, LPAT40, LPAT, LPAT30, LPAT50, LPAT25, LPAT20, LPAT12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
€ 10,00*
ab € 50,02*
€ 60,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,96*
€ 101,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.