Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h1320060
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h1320060
EAN/GTIN:
     4011028003375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz

Produktdetails:

  • in 2,5 mm „Sandwich-Struktur“ soft-type
  • 10 mm-Teilung auf beiden Seiten
  • präzise Schnitte
  • schont Klinge und Tischoberfläche
  • rutschfest und beidseitig verwendbar
  • auch als Mousepad oder Schreibunterlage geeignet
Weitere Suchbegriffe: schneidmatte 60x45cm, schneidematte, schneidmatte 600 x 45 cm, Bastellbedarf, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,95*
€ 17,44*
10 Tage
42
€ 5,87*
ab € 11,88*
€ 17,68*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 21,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 28,01*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 194,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 269,10*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,52*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,26*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,35*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,83*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.