Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, transparent
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, transparent
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h1320190
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h1320190
EAN/GTIN:
     4903331256602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, transparent

Produktdetails:

  • in 2,5 mm „Sandwich-Struktur“ soft-type
  • 10 mm-Teilung auf der Oberfläche
  • selbstschließende Oberfläche, Schnittlinien schließen sich und sind kaum mehr sichtbar
  • weiche, elastische Zwischenschicht, für präzise Schnitte und zur Schonung der Klingenschärfe
  • harte Mittelschicht, zum Schutz vor Durchschnitten
  • auch als Mousepad oder Schreibunterlage geeignet
  • rutschfest und beidseitig verwendbar
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 90x60cm, schneidematte, schneidematte 900mm x 600mm, Bastellbedarf, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,01*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,72*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 194,74*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 268,45*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,50*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 10,98*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,36*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.