Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut Mat Schneidunterlage 100 x 150 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut Mat Schneidunterlage 100 x 150 cm, grün
Cut Mat Schneidunterlage 100 x 150 cm, grün
Cut Mat Schneidunterlage 100 x 150 cm, grün
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h1320202
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h1320202
EAN/GTIN:
     4011028009650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Cut Mat Schneidunterlage 100 x 150 cm, grün

Produktdetails:

  • in 3 mm „Sandwich-Struktur“ soft-type
  • präzise Schnitte
  • schont Klingen und Tischoberfläche
  • rutschfest
  • auch als Schreibunterlage geeignet
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 100x150cm, schneidematte, schneidematte 1000mm x 1600mm, Bastellbedarf, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,02*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 268,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,50*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,25*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 10,99*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,75*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.