Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut Mat Schneidunterlage 30 x 22 cm, grün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut Mat Schneidunterlage 30 x 22 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 30 x 22 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 30 x 22 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 30 x 22 cm, grün / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h1320030
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h1320030
EAN/GTIN:
     4011028003269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Cut Mat Schneidunterlage 30 x 22 cm, grün / schwarz

Produktdetails:

  • in 2,5 mm „Sandwich-Struktur“ soft-type
  • 10 mm-Teilung auf beiden Seiten
  • präzise Schnitte
  • schont Klinge und Tischoberfläche
  • rutschfest und beidseitig verwendbar
  • auch als Mousepad oder Schreibunterlage geeignet
Weitere Suchbegriffe: schneidmatte 30 cm x 30cm, schneidematte, Bastellbedarf, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,02*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 194,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 268,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,25*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 10,99*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,75*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.