Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h1320060
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h1320060
EAN/GTIN:
     4011028003375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz

Produktdetails:

  • in 2,5 mm „Sandwich-Struktur“ soft-type
  • 10 mm-Teilung auf beiden Seiten
  • präzise Schnitte
  • schont Klinge und Tischoberfläche
  • rutschfest und beidseitig verwendbar
  • auch als Mousepad oder Schreibunterlage geeignet
Weitere Suchbegriffe: schneidmatte 60x45cm, schneidematte, schneidmatte 600 x 45 cm, Bastellbedarf, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,01*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,72*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 195,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 268,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,50*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,66*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.