Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidunterlage Cut Mat 60x45cm grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidunterlage Cut Mat 60x45cm grün/schwarz
Schneidunterlage Cut Mat 60x45cm grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1320060
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H1320060
EAN/GTIN:
     4011028003375
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Schneideunterlage Cut Mat
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Vorderseite/Rückseite: 10 mm-Teilung
  • spurlose Schnitte, schont Klinge und Tischoberfläche, auch als Mousepad und Schreibunterlage geeignet
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: grün/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Farbe:
grün/schwarz
Farbname:
grün/schwarz
Höhe:
2.5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
600 mm
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 17,43*
Lager 467
54
€ 5,87*
ab € 11,89*
€ 17,61*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 14,87*
€ 21,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 27,84*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,68*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 195,53*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 268,82*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,53*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,31*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,20*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,80*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.