Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher Ø250xH630mm silber Stahlbl.DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468125
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333223
EAN/GTIN:
     4005546989129
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
mit Flammenlöschkopf · aus Metall mit verzinktem Innenbehälter · mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwürföffnung mit Kantenschutz · herausnehmbarer Inneneinmer Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 17l
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
DURABLE
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
630 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 61,11*
€ 79,78*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 61,42*
€ 80,21*
€ 6,78*
ab € 61,79*
€ 80,67*
€ 4,00*
ab € 64,41*
€ 85,01*
Lager 1736
13
€ 4,99*
ab € 84,95*
€ 110,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
337323
ab € 92,37*
Ähnlich
Durable
333158
ab € 84,93*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,01*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,95*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,78*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,51*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,46*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,88*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.