Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh CALCUTTA EN388 Gr.10,5 naturfarben Rindled.Doppelnaht gummierte Stulpe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000140327
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0157-10,5
EAN/GTIN:
     4025888235531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Material: Rindvollleder, naturfarben · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Innenhand gefüttert Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): x - nicht getestet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): x - nicht getestet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10,5
Farbe:
naturfarben
Marke:
STRONGHAND
Material:
Rindvollleder, naturfarben
Norm:
EN 420, EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Möbellederhandschuh, Möbellederhandschuhe, Polsterlederhandschuhe, Polsternarbenlederhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5019
12
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,72*
3 Tage
96
12
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,73*
2 Tage
3552
12
€ 5,45*
ab € 1,39*
€ 1,95*
2 Tage
2592
12
€ 8,50*
ab € 1,43*
€ 2,00*
Lager 1736
3552
12
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.