Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.45 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4720000915
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JO257-45
EAN/GTIN:
     3597810147836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
AP-23-Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 102,54*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 84,17*
€ 102,64*
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 87,16*
€ 106,82*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 87,05*
€ 106,93*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 87,50*
€ 107,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,07*
€ 127,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,60*
€ 124,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,01*
€ 113,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,50*
€ 104,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 88,02*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,25*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 86,91*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 83,52*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 87,92*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 88,22*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 87,58*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 87,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.