Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 47 / UK 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753373
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALARTIC J0257 47
EAN/GTIN:
     3597810147850
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = JALARTIC SAS
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 13
Farbe = Beige
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
JALARTIC SAS
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Beige
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe s3 beige, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2753373, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jallatte, JALARTICJ025747, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 110,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,77*
€ 110,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 89,33*
€ 110,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 110,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 156,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,65*
€ 186,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,08*
€ 185,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,01*
€ 171,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,96*
€ 151,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,60*
€ 148,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 88,02*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,25*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 86,91*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 83,52*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 87,92*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 83,71*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 88,22*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 87,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.