Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.45 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-4720000915
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JO257-45
EAN/GTIN:
     3597810147836
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Webpelzfutter· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
AP-23-Leder
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 102,09*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 83,60*
€ 102,19*
Lager 1498
10
€ 5,50*
ab € 87,57*
€ 106,29*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 87,77*
€ 106,41*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 87,17*
€ 106,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,29*
€ 126,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,18*
€ 126,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,22*
€ 120,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 88,36*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,28*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 86,81*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 83,42*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 88,38*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 88,10*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 88,01*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 86,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.