Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER JO257-45 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 45 beige S3 SRC EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U.POWER JO257-45 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 45 beige S3 SRC EN ISO
U.POWER JO257-45 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 45 beige S3 SRC EN ISO
U.POWER JO257-45 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 45 beige S3 SRC EN ISO
Artikel-Nr.:
     1955B-2018734771
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     JO257-45
EAN/GTIN:
     3597810147836
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.45 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
JO257-45
Werksnummer:
4720000915
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
335,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
Größe 45 beige
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
S3 SRC EN ISO 20345
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 86,90*
€ 106,38*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 87,55*
€ 106,49*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 87,79*
€ 106,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 109,60*
€ 4,95*
ab € 88,77*
€ 111,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,49*
€ 126,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,65*
€ 122,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,55*
€ 104,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 87,71*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,35*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 87,24*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 87,62*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 88,04*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 88,12*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 88,12*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 86,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.