Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2320 E 2300W 80-650GradC 150-500l/min STEINEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000892746
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     007386
EAN/GTIN:
     4007841007386
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
Heißluft-Schweißgerät
bewährte Qualität setzt neue Maßstäbe · stark erhöhte Lebensdauer · präzise Werkstück-Bearbeitung dank Temperaturanzeige · Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige · Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess · 4 Speicherprogramme · Softgrip · Aufhängung · einfacher Netzkabeltausch · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur und Luftmenge stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,76kg
Weitere Informationen:
Lufttemperatur:
80-650 °C
Luftmenge:
150 - 500 l/min
Nennaufnahmeleistung:
2300 W
Netzspannung:
230 V / 50-60 Hz
Steckertyp:
E
Marke:
STEINEL
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: Heißluftgebläse, Heißluftpistole, heißluft-schweißgeräte steinel, aufhängeglied, heißluftpistole 2300w, Heißluftschweissgerät, Kunststoffschweissgerät
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 113,87*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 100,52*
€ 116,13*
1 Tag
25
€ 4,95*
ab € 101,89*
€ 117,60*
2 Tage
22
€ 8,50*
ab € 101,62*
€ 117,69*
Lager 1736
154
€ 4,99*
ab € 109,41*
€ 126,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 31,39*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 50,96*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 75,86*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,55*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 48,24*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,31*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 297,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.