Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm² IP67 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873185
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5442
EAN/GTIN:
     5708997354421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · NOVA-Gehäuse aus Alu-Spritzguss, extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen· 5-stufige Dimmer-Funktion · mit integriertem Tragegriff und Stellfuß für Direktmontage an SCANGRIP TRIPOD-Stativ · wasserdicht (IP67) für alle Arbeitsumgebungen · CRI-Wert nahezu Tageslichtqualität · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 100000h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
42 W
Lichtstrom:
600 - 6000 lm
Kabelqualität:
H05RN-F 3x1 mm²
Kabellänge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
C
Modell:
NOVA 6K
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP67
Marke:
SCANGRIP
Energieverbrauch:
40 kWh/1000h
Spannung:
100-240/50-60 V AC/Hz
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Scangrip
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler, Arbeitsleuchte Mobile-, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
€ 5,90*
ab € 82,00*
€ 95,66*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 81,55*
€ 95,67*
1 Tag
60
€ 5,45*
ab € 82,38*
€ 96,18*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 96,62*
Lager 1736
60
€ 4,99*
ab € 85,16*
€ 99,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,52*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,50*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,78*
Zubehör
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 112,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,82*
Zubehör
Kiesel
03.5682
ab € 115,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.