Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN: Detailansicht 1
LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN: Detailansicht 1
LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN: Detailansicht 2
LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN: Detailansicht 3
LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN: Detailansicht 4
LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN: Detailansicht 5
LED-Strahler NOVA 6K 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 3x1mm_ IP67 SCAN: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000873185NW
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     4000873185NW
EAN/GTIN:
     5708997354421
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · NOVA-Gehäuse aus Alu-Spritzguss, extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen· 5-stufige Dimmer-Funktion · mit integriertem Tragegriff und Stellfuß für Direktmontage an SCANGRIP TRIPOD-Stativ · wasserdicht (IP67) für alle Arbeitsumgebungen · CRI-Wert nahezu Tageslichtqualität · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer: 100000h· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Leistungsaufnahme: 42 WLichtstrom: 600 - 6000 lmKabelqualität: H05RN-F 3x1 mm² Kabellänge: 5 mEnergieeffizienzklasse: C Modell: NOVA 6K Steckertyp: F Schutzart: IP67 Marke: SCANGRIP Energieverbrauch: 40 kWh/1000hSpannung: 100-240/50-60 V AC/Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 95,80*
Lager 79DAC
42
€ 5,90*
ab € 81,90*
€ 95,88*
2 Tage
40
€ 5,50*
ab € 82,05*
€ 95,88*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 96,32*
2 Tage
28
€ 5,59*
ab € 84,15*
€ 98,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,20*
Zubehör
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 118,44*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.